easyPick småtingsbeholder højde 75 mm 6X8/1

Art.-nr.: 951265 6X8/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
822 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 75 mm
Bredde 150 mm
Dybde 200 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 8
Antal rum i boksen 1
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951265 6X8/1
EAN/GTIN 4062406750879

Betegnelse

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 100 mm og derover.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "easyPick" Se alle