easyPick småtingsbeholder højde 75 mm 4X6/1

Art.-nr.: 951265 4X6/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 75 mm
Bredde 100 mm
Dybde 150 mm
Bredde i G 4
Dybde i G 6
Antal rum i boksen 1
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951265 4X6/1
EAN/GTIN 4062406750855

Betegnelse

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 100 mm og derover.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "easyPick" Se alle