easyPick småtingsbeholder Højde 25 mm 3X10/1

Art.-nr.: 951210 3X10/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Højde 25 mm
Bredde 75 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 3
Dybde i G 10
Antal rum i boksen 1
Farve antracit
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951210 3X10/1
EAN/GTIN 4062406146993

Betegnelse

Passer til:

I alle skuffer med fronthøjde 50 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Fra samme serie "easyPick" Se alle
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
    Bredde×dybde i G / type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven