Kabelsaks (Skraldeprincip) med teleskopskaft med flerkomponent-håndtag 570 mm

Art.-nr.: 95 32 038
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 95 32 038
EAN/GTIN 4003773071556
Producentnummer 95 32 038
L-nummer L70010 1500

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kabelsaks med justerbare og bøjelige teleskopben
  • til kabeldiametre op til 38 mm, bøjelige ben til justering af den optimale benbredde, også egnet til arbejde i trange arbejdsområder
  • behageligt arbejde takket være skraldeprincippet og den lave vægt
  • kraftige teleskopben fremstillet af ovale aluminiumsrør
  • kan forlænges op til 770 mm for at give maksimal løftestangseffekt ved store kabeldiametre
  • kan skubbes ind til 570 mm for minimalt pladsbehov under transport
  • udskifteligt skærehoved
  • stort skæreområde op til maks. Ø 38 mm eller maks. 280 mm² (f.eks. 4 x 70 mm² NYY) til Cu- og Al-kabler
  • nem, ren skæring takket være optimeret skæregeometri
  • justerbar skrueforbindelse

Egenskab:

  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: 280 mm²
  • Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet: Ø 38mm
  • MCM: 550
  • med flerkomponentovertræk
  • bruneret

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele