{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tonalità RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Parte descritta | Articolo intero | |
| Spessore del materiale | 0,8 mm | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Light grey; Anthracite grey | |
| Parte descritta | Korpus; Türen | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grey; grey | |
| Gamma colori | Scelta libera | |
| Con ripiano per cappelli | Sì | |
| Altezza utile ripiano per abiti | 1.420 mm | |
| Con anta | Sì | |
| Numero totale di ante | 2 pz. | |
| Struttura porta | anta battente/porta girevole | |
| Battuta porta | A destra e a sinistra | |
| Angolo di apertura sportello | 110 grado | |
| Lati anteriori delle porte | Con fessure di aerazione | |
| Ventilazione sopralzo | Sì | |
| Fessure di aerazione | Sì | |
| Struttura della serratura | Maniglia girevole | |
| Predisposizione per il lucchetto | ja | |
| Esecuzione struttura portante | Basi | |
| Numero appendiabiti | 1 pz. | |
| Possibilità di separazione bianco/nero | ja | |
| Con pannello di copertura obliquo | Sì | |
| Altezza davanti | 1.950 mm | |
| Altezza posteriore | 2.170 mm | |
| Tipo di prodotto | Armadio guardaroba | |
| Posizione di montaggio | Tassello da pavimento | |
| Peso | 42 kg | |
| Normativa | DIN 4547 | |
| Campo di impiego | Stanza del personale | |
| Larghezza complessiva | 600 mm | |
| Profondità complessiva | 500 mm | |
| Altezza complessiva | 2.170 mm | |
| Larghezza corpo | 600 mm | |
| Profondità corpo | 500 mm |
| Artikelnummer | 949734 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263828822 | |
| Producentnummer | 949734 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |