Armoire vestiaire pour séparation propre/sale, à plafond incliné et avec pieds en plastique et verrou à pêne tournant de sécurité, Nombre de compartiments: 2

Réf.: 949734 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 8,82 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite article complet
Epaisseur du matériau 0,8 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite Korpus; Türen
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles sélection libre
Avec tablette à chapeaux oui
Hauteur utile compartiment à vêtements 1 420 mm
Avec porte oui
Nombre total de portes 2 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Sens d’ouverture de la porte a droite et à gauche
Angle d’ouverture de porte 110 degré
Façades des portes avec fente d’aération
Ventilation d’armoire oui
Fente d’aération oui
Type de serrure Verrou à pêne tournant
Préparation pour cadenas oui
Exécution bâti pieds
Nombre de tringles à vêtements 1 pc.
Possibilité de cloison noire/blanche oui
Avec toit incliné oui
Hauteur avant 1 950 mm
Hauteur arrière 2 170 mm
Type de produit armoire vestiaire
Position de montage fixation au sol
Poids 42 kg
Norme DIN 4547
Domaine d’utilisation espaces communs
Largeur totale 600 mm
Profondeur totale 500 mm
Hauteur totale 2 170 mm
Largeur caisson 600 mm
Profondeur caisson 500 mm

Identification et classification

Référence article 949734 2
EAN / GTIN 4067263828822
Réf. fabricant 949734 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire vestiaire avec plafond incliné intégré et compartiment extra large en deux parties pour séparation propre/sale. La paroi intermédiaire du compartiment permet une séparation hygiénique entre vêtements de travail et vêtements personnels. Avec deux portes battantes convergentes à verrouillage central par serrure. Portes avec trous d’aération en losange. Avec tablette à chapeaux soudée fixement. Tringle à vêtements avec 3 crochets.
Avec verrou à pêne tournant de sécurité, verrouillage par cadenas (non fourni).
Avec pieds en plastique.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.