Garderobeskab m. bænk og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 2

Art.-nr.: 949635 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del standflade; Kabinet
Materialetykkelse 0,8 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Korpus
beskrevet del, Antracitgrå Türen
Kvalitets- og testsejl GS TÜV Süd
Materiale Bøg; stålplade
Farve grå; grå
Farveudvalg GARANT-farver
Med baghylde ja
Nyttehøjde, baghylde 328 mm
Nyttedybde, tøjrum 477 mm
Nyttehøjde, tøjrum 1.270 mm
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døranslag dørhængsel, konvertibelt
Døråbningsvinkel 110 grader
Dørfronter med ventilationsåbninger
Dørhåndtagsform støbt håndtag, rundt
Automatisk dørlukning nej
Med skuffer nej
Skabsventilation ja
Ventilationsåbninger ja
Lås, konstruktionstype Drejelåserigel
Forberedt til hængelås ja
Med kroge / holdere ja
Antal kroge 3 stk.
Undersektion, udførelse fødder
Dybde 315 mm
Højde 450 mm
Med bænksæde ja
Bredde, bænksæde BrZ 600 mm
Dybde, bænksæde TiZ 315 mm
Højde, bænksæde HoZ 450 mm
Antal bøjlestænger 1 stk.
Produkttype garderobeskab
Monteringsposition væg- og gulvmontering
Vægt 41 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Standard DIN 4547
Brugsområde socialt rum
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 600 mm
Samlet dybde Tg 500 mm
Samlet højde Hg 2.120 mm
Korpus, bredde Br 600 mm
Korpus, dybde Ti 500 mm
Korpus, højde Ho 2.120 mm
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949635 2
EAN/GTIN 4067263642886
Producentnummer 949635 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Garderobeskab med understel til bænk. Rumbredde 300 mm med fastsvejset hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller. Siddetremmer som standard af bøg, i profil ca. 60×25 mm, høvlet på alle sider, afrundet nederst, lakeret med klar lak.
Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Sæderamme sort-grå, belagt. Ingen speciallakering mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.