Dulap de garderobă cu bancă şi încuietoare de siguranţă, Număr de uşi: 2

Cod articol.: 949635 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Uşi; corp
Grosimea materialului 0,8 mm
Strat de acoperire pictată; Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit; Gri negru
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
partea descrisă, Gri negru Sitzbankgestell
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Material Fag; Tablă de oţel
Culoarea gri; gri; gri
Cu raft spate da
Raft din spate înălțime utilă 328 mm
Adâncime utilă a compartimentului pentru haine 477 mm
Înălțime utilă a compartimentului de îmbrăcăminte 1.270 mm
Cu ușă da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii 110 grade
Părţile frontale ale uşii Cu fantă de ventilație
Cu sertare nu
Ventilația dulapului da
Corpus adâncime utilă Tn 477 mm
Descriere compartiment/secție 1
Număr de compartimente total 2 buc.
Compartiment lăţime utilă Bn1 240 mm
Compartiment adâncime utilă Tn 477 mm
Echipat cu raft da
Numărul de rafturi per compartiment 1 buc.
Tip raft de depozitare Raft de depozitare
Montare raft de depozitare Raft de depozitare fix
Adâncimea utilă a raftului de depozitare 477 mm
Cu cârlige / suporturi da
Număr de cârlige 3 buc.
Cu banchetă da
Adâncime banchetă TiZ 315 mm
Înălțimea banchetei HoZ 450 mm
Număr de bare suport pentru haine 1 buc.
Cu posibilitate de închidere da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare
Pregătit pentru lacăt da
Tip produs Dulap pentru garderobă
Greutate 41 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN 4547
Domeniu de utilizare Spațiu social
Configurare Configurat
Lăţime totală Bg 600 mm
Adâncime totală Tg 500 mm
Înălţimea totală Hg 2.120 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 949635 2
EAN / GTIN 4067263642886
Număr producător 949635 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap de garderobă cu cadru de bancă. Lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bară pentru haine cu 3 cârlige glisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou. Bancă standard de fag, în profil cca. 60×25 mm, rindeluit pe toate părţile, rotunjită, vopsită cu lac incolor.
Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Cadru bancă gri închis, acoperit. Nu este posibilă vopsirea specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.