Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Montagevogn, Højde mm / antal skuffer: 860/0

Art.-nr.: 943890 860/0

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 943890 860/0
Producentnummer 943890 860/0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med forhøjet kant på 3 sider, riflet gummiplade og 2 skubbegreb. Skabet kan låses via centrallås.
Skuffer som beskrevet under nr. 943811 og 943821.
Med 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med kuglelejer (⌀ 100 mm), kan bremses.
Kabinet uden skuffer, passende skuffer se nr. 94 3251, 94 3256.

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005, pulverlakerede.

Bemærk:

Leveres i kombination med skuffebestykning fra nr. 94 3811, 94 3821 automatisk med separat oplåsning af skufferne.