{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina×globina v E | 64 × 36 E | |
Višina | 862 mm | |
Širina | 1.194 mm | |
Globina | 725 mm | |
Širina v E | 64E | |
Globina v E | 36E | |
Uporabna višina | 600 mm | |
Uporabna višina za predale | 600 mm | |
Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 600 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 100 mm | |
⌀ trdno nameščenega kolesa | 100 mm | |
⌀ kolesa za zavijanje | 100 mm | |
s povišanim robom | Da | |
Število predalov | 0 | |
Maksimalna nosilnost | 600 kg | |
Izvedba | na kolesih; za individualno opremljanje | |
Masa | 81 kg | |
Vrsta izdelka | Montažni voziček |
Številka izdelka | 943890 860/0 |