{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite×Tiefe in E | 64×36 E | |
Höhe | 862 mm | |
Breite | 1.194 mm | |
Tiefe | 725 mm | |
Breite in E | 64E | |
Tiefe in E | 36E | |
Nutzhöhe | 600 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 600 mm | |
Schubladengehäuse Nutzhöhe | 600 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 100 mm | |
Rad-⌀ Bockrolle | 100 mm | |
Rad-⌀ Lenkrolle | 100 mm | |
mit Abrollrand | ja | |
Anzahl Schubladen | 0 | |
maximale Tragfähigkeit | 600 kg | |
Ausführung | fahrbar; zur Selbstbestückung | |
Gewicht | 81 kg | |
Produktart | Montagewagen |
Artikelnummer | 943890 860/0 |