Skub stangstrammer med rød håndtag

Art.-nr.: 94334
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 94334
EAN/GTIN 4020772094331
Producentnummer 94334
L-nummer L30090 637
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Push stang strammer med rød håndtag, kort design. Kompressions- og spændingsklemmer.
Lang skubbestangstyr med fastgørelsesgevind og møtrik. Galvaniseret og passiveret. Nitter lavet af rustfrit stål. Passkruer sejhærdede. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6880.

Egenskab:

  • Størrelse: 5
  • F1: 4,0kN
  • F2: 4,0kN
  • Trykskrue: M12x50
  • Vægt: 1200 g
  • Størrelse: 5
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149
  • Afstand: 67,0
  • Min. HW: 30
  • HW maks.: 50
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0