Napenjalec potisnega droga z rdečim ročaj

Št. art.: 94334
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 94334
EAN/GTIN 4020772094331
Številka proizvajalca 94334
L-število L30090 637
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalec potisnega droga z rdečim ročaj, kratka oblika. Kompresijske in napetostne objemke.
Dolgo vodilo potisnega droga s pritrdilnim navojem in matico. Pocinkana in pasivirana. Kovice iz nerjavečega jeklo. Nastavitveni vijaki so poboljšani. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6880.

Lastnosti:

  • Velikost: 5
  • F1: 4.0kN
  • F2: 4.0kN
  • Pritisni vijak: M12x50
  • Masa: 1200 g
  • Velikost: 5
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149
  • Hod: 67,0
  • HW min: 30
  • HW max: 50
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0