Hulplade til vertikalskabe 1000 mm

Art.-nr.: 943166 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 691 mm
Nyttebredde 600 mm
Vægt 4,7 kg
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 943166 1000
EAN/GTIN 4062406586294

Betegnelse

Udførelse:

Hulvæg med □ 9×9 mm i trin på 37 mm. Til fastgørelse af kroge og holdere samt hulvægstilbehør, som du alt sammen finder i gruppe 95. Inklusive Easyfix-kunststofdyvler (6 stk. til str. 1000, 8 stk. til str. 2000).

Passer til:

Fylder et udtræk fra skab nr. 943102943115 i str. 1000.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør