Skab til tung last Massiv metallåge 1000 mm

Art.-nr.: 942321 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 200
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.600
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 200 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.600 kg
Døråbningsvinkel 250 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 28
Nyttehøjde 845 mm
Antal hylder 2
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Greb, placering øverst
Vægt 80 kg
Produkttype Tunggodsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942321 1000
EAN/GTIN 4062406072483

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket skab i 40×28G.
Forstærkede sidevægge til montering af hylder i forstærket udførelse til 200 kg i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivelleringssokkel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele