Skydehåndtag, Type: 1

Art.-nr.: 958490 1
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 200 mm
Dybde 160 mm
Produkttype Greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 958490 1
EAN/GTIN 4062406133504
Producentnummer 958490 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formede 2K-Haptoprene®-skydegreb. Sæt med 2 stk.(et horn til højre og et til venstre). To monteringsblokke med 4 boringer til direkte påskruning under filebænksplader. Monteringsblokken kan tages af til montering på GridLine skabe og værktøjsskabe.

Leveringsomfang:

2 skydegreb (venstre og højre), 2 monteringsblokke.