Basisskab med massive hængslede metallåger, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 940801 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Materialetykkelse 0,9 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
Beskrevet del Korpus; Tueren
Kvalitets- og testsejl GS TÜV Rheinland
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Farveudvalg GARANT-farver
Med dør ja
Antal døre, samlet 1 stk.; 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døranslag dørhængsel, konvertibelt
Døråbningsvinkel 250 grader
Dør, højde 2.000 mm
Dørfronter med massiv plade; med massiv plade
Dørhåndtagsform bøjlegreb
Skabsventilation nej
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Låsesystem hoffmann låsesystem
Låsesystemet kan konverteres ja
Korpus, nyttehøjde 1.845 mm
Undersektion, udførelse fødder
Med højdekompensation ja
Korpus, bredde i G 20
Korpus, dybde i G 20
Bæreevne 1.000 kg
Beskrevet del Schrankgehaeuse innen
Produkttype basisskab
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 49 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Standard DIN EN 16122
Brugsområde værksted
Konfiguration ikke-konfigureret; ikke-konfigureret
Totalbredde 500 mm
Samlet dybde 500 mm
Samlet højde 2.000 mm
Korpus, bredde 500 mm
Korpus, dybde 500 mm
Korpus, højde 2.000 mm
Producentspecifik enhed, korpus G
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 940801 2000
EAN/GTIN 4067263559092
Producentnummer 940801 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-greb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.
Skabet er udstyret med hængslede døre af stålplade.
Ubestykket skab i 20×20G. Passende skuffer: 16×16G (skal bestilles separat)

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.