{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Beskrevet del | hele artiklen | |
| Materialetykkelse | 1,2 mm | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå | |
| Farveudvalg | GARANT-farver | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Højde | 2.000 mm | |
| Dybde | 710 mm | |
| Med udskæring | nej | |
| Med hulvæg | nej | |
| Kundemontering | ja | |
| Egnet til | reol | |
| Produkttype | paneler |
| Artikelnummer | 935511 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406108755 | |
| Producentnummer | 935511 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |