Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skuffemodulkabinet med højrehængslet låge, uden skuffer og hylder, Bredde/nyttehøjde: 430/540mm

Art.-nr.: 934820 430/540

Vælg variant og styktal

Bredde/nyttehøjde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 934820 430/540
EAN/GTIN 4045197484000
Producentnummer 934820 430/540
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med centrallås og stiftcylinderlås. Lågen kan låses via GARANT-skydegreb med stiftcylinderlås.

Passer til:

Fodstel nr. 934700 og fodstel med hjulenhed nr. 934720.

Lakering:

Kabinet lysegrå RAL 7035, låge signalblå RAL 5005 pulverbelagt.

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.