• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Segment nóg z 2×250 V, wysokość 800 mm, głębokość: 660mm

Nr art.: 933703 660

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 933703 660
EAN / GTIN 4045197678034
Numer producenta 933703 660
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z profilowanej blachy stalowej, z poprzecznymi zastrzałami. Z 2 gwintami M10 do śrub do regulacji wysokości nr 9301000100, wielk. M10, dostępnych jako opcja.
Z 2 gniazdami elektrycznymi (250 V), kompletnie okablowany oraz z zaślepką do samodzielnego montażu złączki sprężonego powietrza do obsługi jednoręcznej.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Wyposażenie dodatkowymi modułami nie jest możliwe.