Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stikkontaktskinne i pladestål, Passer til filebænke med pladelængde: 1200mm

Art.-nr.: 933910 1200

Vælg variant og styktal

Passer til filebænke med pladelængde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933910 1200
EAN/GTIN 4045197280312
Producentnummer 933910 1200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 lysnetstikkontakter (250 V) komplet tilsluttet samt med en boring til egen montering af hurtigkoblinger til trykluft. Ikke modulær, kan kun leveres i denne udførelse.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Egnet til påskruning på bordpladen. Ikke egnet til montering mellem stolper.
Bestykning med ekstra moduler ikke mulig. Ikke et modulsystem.
Bestykning med ekstra moduler ikke mulig.