Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Filebænk, 1 kabinet med bambusplade, Pladelængde mm/model: 1500/6

Art.-nr.: 933454 1500/6

Vælg variant og styktal

Pladelængde mm/model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933454 1500/6
EAN/GTIN 4045197640161
Producentnummer 933454 1500/6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bordplade 50 mm tyk. Skuffemodul 36×36 E i pladestål, præcist forarbejdet. Central aflåsning med cylinderlås og 2 nøgler. Skuffer i pladestål med køreskinner med kuglelejer. Slidsskillevægge giver mulighed for alsidig opdeling af skufferne. Støtteben i bukket pladestål (80 mm bred).
Bordplade af krydslimede bambuslameller, olieret uden tilbageværende rester.
Med 1 skuffemodul 36×36 E med skuffer med fuldt udtræk.

Anvendelse:

Skuffemodulet kan frit monteres til højre eller til venstre.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (højre): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005, pulverlakerede.

Bemærk:

Opdelingselementer til skuffer, se nr. 960190960240. Aqurado-sorteringssystem, se nr. 960900 − 961500.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.