• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Universalfilebænk med hjul og hylder med bøge-multiplex-plade, Pladelængde mm/model: 1000/M

Art.-nr.: 933308 1000/M

Vælg variant og styktal

Pladelængde mm/model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933308 1000/M
Producentnummer 933308 1000/M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skuffemodul, 600 mm bredt i pladestål med stiftcylinderlås med 2 nøgler og centrallås. Skuffe i pladestål med bred aluliste, kan trækkes op til 90% ud. Indvendige slidslister til opdeling.
Bordplade i bøge-multiplex, 50 mm tyk, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak. Med boringer til montering af skuffemoduler og støtteben.
Mobile fodstykker i stålplade med fast hjul og styrehjul og hjulbremse og drejekranslåsning, hjul-⌀ 125 mm med massiv gummibelægning uden mønster, grå.

Leveringsomfang:

Komplet monteret.

Lakering:

Kabinet og fodstykker lysegrå RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005 pulverlakerede.

Bemærk:

Tilbehør se nr. 933910 − 933990, opdelingselementer nr. 960030960180, Aqurado-sorteringssystem nr. 960900 − 961500.