Underskab med hængslede låger med forhøjet kant, med skuffer og udtrækshylde 1025 mm

Art.-nr.: 932115 1025
plus moms plus fragt
1025
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Døråbningsvinkel 250 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 26×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.025 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Nyttehøjde 850 mm
Skuffer, nyttebredde 650 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 26
Skuffer, nyttedybde i G 20
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Vægt 121 kg
Produkttype Maskinunderskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 932115 1025
EAN/GTIN 4062406098308

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsunderskab i 30×28G. Med hængslede låger, kan låses centralt med stiftcylinderlås.
En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.
Med forhøjet kant på 3 sider og rillet gummimåtte.
Bestykket med 2 × skuffer med helt udtræk 26×20G med en bæreevne på 75 kg. 2 × udtrækshylder med bæreevne 75 kg.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75,75
Antal udtrækshylder: 2

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffe- og lågefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpus og udtrækshylde kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Passende skuffer 26×20G.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele