Filebænk, venstre side 3 skuffer, højre side 1 skuffe og 1 låge, åben midtersektion 1800M mm

Art.-nr.: 931800 1800M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Konstruktionsudførelse: Vinkeljernkonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 100
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 1.500
  • Pladetykkelse: 50

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Vinkeljernkonstruktion
Filebænk, højde 850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 100 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 1.500 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 90 %
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sikkerhedscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT
Højde 850 mm
Arbejdsplade, længde 1.800 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Understelsbredde 1.800 mm
Understelsdybde 600 mm
Skuffer, nyttebredde 490 mm
Skuffer, nyttedybde 520 mm
Dørhøjde (højre) 380 mm
Antal skuffer 4
Materiale, bordplade Bøge-multiplex
Overflade, bordplade lakeret med klar lak
hver enkelt skuffe kan låses separat ja
Filebænk på række ja – filebænk-midterdel
Vægt 150 kg
Produkttype Filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 931800 1800M
EAN/GTIN 4045197170804

Betegnelse

Udførelse:

  • Bordplade 50 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.
  • Undersektions-kabinet i konstruktion af sammensvejsede vinkeljern/pladestål, utroligt stabil.
  • Skuffer i pladestål med alu-gribeliste og etiketter. Kan trækkes op til 90 % ud.
  • Låger i pladestål.
  • Stiftcylinderlåse med 2 nøgler hver, samme lås for hver filebænk.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre): 160; 160; 220 mm
Skuffefronthøjde (højre): 160 mm
Dørhøjde (højre): 380 mm

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer og låger signalblå RAL 5005 pulverlakerede.

Bemærk:

Egnede produkter

Reservedele
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
    Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven