Filebænk, venstre side 3 skuffer, højre side 1 låge 1200M mm

Art.-nr.: 931400 1200M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Konstruktionsudførelse: Vinkeljernkonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 100
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 1.500
  • Pladetykkelse: 50

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Vinkeljernkonstruktion
Filebænk, højde 850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 100 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 1.500 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 90 %
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sikkerhedscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT
Højde 850 mm
Arbejdsplade, længde 1.200 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Understelsbredde 1.200 mm
Understelsdybde 600 mm
Skuffer, nyttebredde 490 mm
Skuffer, nyttedybde 520 mm
Dørhøjde (højre) 540 mm
Antal skuffer 3
Materiale, bordplade Bøge-multiplex
Overflade, bordplade lakeret med klar lak
hver enkelt skuffe kan låses separat ja
Filebænk på række ja – midter-filebænk
Vægt 110 kg
Produkttype Filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 931400 1200M
EAN/GTIN 4045197170453

Betegnelse

Udførelse:

  • Bordplade 50 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.
  • Undersektions-kabinet i konstruktion af sammensvejsede vinkeljern/pladestål, utroligt stabil.
  • Skuffer i pladestål med alu-gribeliste og etiketter. Kan trækkes op til 90 % ud.
  • Låger i pladestål, med papirholder på indersiden.
  • Stiftcylinderlåse med 2 nøgler hver, samme lås for hver filebænk.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre): 160; 160; 220 mm
Dørhøjde (højre): 575 mm

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer og låger signalblå RAL 5005 pulverlakerede.

Bemærk:

Egnede produkter

Reservedele