Rørnøgle med stiknøgle 90° buet 19 mm

Art.-nr.: 92A.19
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 92A.19
EAN/GTIN 3148516630407
Producentnummer 92A.19
L-nummer L60130 106
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Bøjede rørnøgler: til brug på lange gevindstænger
  • forkromet, satin finish

Egenskab:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 28,5
  • H [mm]: 39,0
  • L [mm]: 154
  • L1 [mm]: 61,0
  • [g]: 230