CLE EN TUBE COUDEE

Réf.: 92A.19
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 92A.19
EAN / GTIN 3148516630407
Réf. fabricant 92A.19
Article hors catalogue L60130 106
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés à pipe courbées: pour une utilisation sur des tiges filetées longues
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 28,5
  • H [mm]: 39,0
  • L [mm]: 154
  • L1 [mm]: 61,0
  • [g]: 230
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
Connectez-vous