Polica fiksna, s 4 nosača 1

Artikl br.: 929580 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Korisna širina 515 mm
Korisna dubina 590 mm
Područje primjene Radionički stol
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 929580 1
EAN / GTIN 4062406118754

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, nosivosti do 100 kg. Odgovara iza krilnih vrata visine 540 mm i u otvorenom srednjem dijelu.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.
Druga lakiranja nisu moguća.