Filebænk med 2 skuffer og 2 dobbeltlåger, Pladelængde: 1500mm

Art.-nr.: 929500 1500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
1500
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 100
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 700
  • Pladetykkelse: 40
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Filebænk, højde 850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 100 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 700 kg
Pladetykkelse 40 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 90 %
Døråbningsvinkel 180 grader
Højdeudligning 20 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Højde 850 mm
Arbejdsplade, længde 1.500 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 40 mm
Understelsbredde 1.200 mm
Understelsdybde 630 mm
Skuffer, nyttebredde 490 mm
Skuffer, nyttedybde 520 mm
Dørhøjde (venstre) 360 mm
Dørhøjde (højre) 360 mm
Antal skuffer 2
Materiale, bordplade Bøge-multiplex
Overflade, bordplade olieret
Filebænk, med centrallås ja
Filebænk på række nej – for stort pladeudhæng
Vægt 81 kg
Produkttype Filebænk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 929500 1500
EAN/GTIN 4062406117764
Producentnummer 929500 1500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Arbejdsplade 40 mm tyk, vridningsstabilt limet. af olieret bøg-multiplex.
  • Undersektion - sammensvejset pladestål.
  • Skuffer af pladestål med letløbende hjul i delrin.
  • Låger i pladestål med kunststoffordybning, 180° åbningsvinkel og selvlukkende hængsel.
  • Central stiftcylinderlås med 2 nøgler.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 180
Skuffefronthøjde (højre) mm: 180
Lågehøjde (venstre) mm: 360
Lågehøjde (højre) mm: 360

Specialtilbehør:

Passende hylder, se nr. 929581.

Lakering:

Korpus RAL 7035 lysegråt, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret; forzinkede hylder.

Bemærk:

Yderligere mulige fronter: lysegrå RAL 7035, signalblå RAL 5005. Ingen speciallakering mulig.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Filebænken må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand. Fejl, der kan nedsætte sikkerheden, skal afhjælpes øjeblikkeligt.
  • Komponenterne må kun monteres ved de dertil beregnede boringer.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i tørre omgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den. Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.