Pracovní stůl se 2 zásuvkami a 2 křídlovými dvířky, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 929500 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1500
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Pracovní deska; Plášť; Zásuvky; dvířka
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türfront
Oblast EX ne
Materiál buk; Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Celková výška 850 mm
Počet těl 1 ks
Poloha tělesa střed
Zásuvka 2
Počet zásuvek 2 ks
Užitná šířka zásuvek 490 mm
Zásuvky užitná hloubka 520 mm
Zásuvky nosnost 100 kg
Výsuv zásuvek 90 %
Dvířka 2
Počet dveří 2 ks
Výška dveří 360 mm
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Uzamykatelné ano
Centrální zamykání ano
Celkový počet uzavíracích jednotek 1 ks
Počet klíčů na uzavírací jednotku 2 ks
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Podstavec šířka 1 200 mm
Podstavec hloubka 630 mm
Šířka desky 1 500 mm
Hloubka desky 700 mm
Pevnost desky 40 mm
Materiál deska buk
Provedení Multiplex
Tvar desky Pravoúhlá
S odvalovací hranou ne
Nákližek ne
Povrch deska naolejovaná bezezbytku
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ne
Celková šířka 1 500 mm
Celková hloubka 700 mm
Nosnost plošně rozložená 700 kg
Možnost instalace do řady ne
Kompenzace výšky max. 20 mm
Hmotnost 81 kg
Korpus ano
Podstavec ano
Mobilita +
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929500 1500
EAN / GTIN 4062406117764
Číslo výrobce 929500 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pracovní deska o tloušťce 40 mm, odolná proti deformaci, z olejovaného bukového dřeva Multiplex.
  • Spodní rám – svařovaný ocelový plech.
  • Zásuvky z ocelového plechu kolečky Delrin s hladkým chodem.
  • Dveře z ocelového plechu, s plastovou zapuštěnou rukojetí, úhel otevření 180° a dveřní závěsy se samozavíráním.
  • Centrální cylindrický zámek se 2 klíči.

Osazení:

Výška čela zásuvky (levá) mm: 180
Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 180
Výška dvířek (vlevo) mm: 360
Výška dvířek (vpravo) mm: 360

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police viz č. 929581.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak, police a odkládací police pozinkované.

Poznámka:

Další možná čela: světle šedá RAL 7035, signální modrá RAL 5005. Speciální lakování není možné.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu. Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Komponenty montujte pouze do otvorů, které jsou k tomuto účelu určeny.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl. Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.