{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Cursa brațului pivotant min. | 209 mm | |
| Cursa brațului pivotant max. | 295 mm | |
| Capacitate portantă max. | 7 kg | |
| Plaja de pivotare | 15 grade | |
| Lăţime monitor max. | 680 mm | |
| Mărime monitor max. | 30 inchi | |
| Lăţime | 510 mm | |
| Adâncime | 111 mm | |
| Tip produs | Suport pentru monitor/tastatură | |
| Material | aluminiu |
| Cod articol | 928272 2 | |
| EAN / GTIN | 4009729074107 | |
| Număr producător | 968+0119+002 | |
| Producător/responsabil | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com |