Hulpladebagvæg (søjlepar + 2 hulplader ensidet) 2000

Art.-nr.: 928076 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 962 mm
Passer til type 2000
Bæreevne 200 kg
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928076 2000
EAN/GTIN 4062406113070

Betegnelse

Udførelse:

Bæresøjle-par af stålrør 100×40×2 mm. Ophængsslidser i trin på 50 mm på forsiden samt gevindbøsninger på forsiden til fastgørelse af yderligere moduler/komponenter. Derimellem hulpladevæg af pladestål.

Anvendelse:

Til montering på bordplader med en længde på 1000, 1500 eller 2000 mm.

Leveringsomfang:

Bestående af 1×søjlepar + 2×hulplade ensidet. Egnet til fastgørelse af bærearmskonsol.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele