{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukštis | 962 mm | |
| tinka modeliui | 2000 | |
| Leistinoji apkrova | 200 kg | |
| Perforuota sienelė | vienpusė | |
| Produkto rūšis | Perforuota sienelė |
| Produkto numeris | 928076 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113070 | |
| Gamintojo numeris | 928076 2000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |