{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Døråbningsvinkel | 180 grader | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 600 mm | |
| Bredde | 600 mm | |
| Dybde | 650 mm | |
| Nyttebredde | 550 mm | |
| Nyttehøjde for skuffer | 75 mm | |
| Låge, nyttehøjde | 425 mm | |
| Døranslag | Højre | |
| Udførelse | til egen bestykning | |
| Vægt | 26 kg | |
| Produkttype | Filebænkkabinet |
| Artikelnummer | 927725 600/425 | |
| EAN/GTIN | 4062406266110 | |
| Producentnummer | 927725 600/425 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |