{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Oven avautumiskulma | 180 astetta | |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 600 mm | |
| Leveys | 600 mm | |
| Syvyys | 650 mm | |
| Hyötyleveys | 550 mm | |
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 75 mm | |
| Oven hyötykorkeus | 425 mm | |
| Oven pysäytin | Oikea | |
| Malli | omaa varustelua varten | |
| Paino | 26 kg | |
| Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
| Tuotekoodi | 927725 600/425 | |
| EAN / GTIN | 4062406266110 | |
| Valmistajan numero | 927725 600/425 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |