{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 700 mm | |
| Bredde | 400 mm | |
| Dybde | 650 mm | |
| Nyttehøjde | 670 mm | |
| Nyttebredde | 280 mm | |
| Nyttedybde | 600 mm | |
| Vægt | 46,6 kg | |
| Produkttype | Støtteben |
| Artikelnummer | 927320 700 | |
| EAN/GTIN | 4062406108441 | |
| Producentnummer | 927320 700 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |