Universalpincet 148 mm

Art.-nr.: 92 37 64
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Pincet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 92 37 64
EAN/GTIN 4003773054856
Producentnummer 92 37 64
L-nummer L70010 739

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med isolerede håndtag til arbejde på elektriske installationer: sikkerhed op til 1000V
  • Til en bred vifte af krav og anvendelser i elektronikindustrien
  • Testet i henhold til 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE og godkendt til arbejde under spænding op til 1000 volt
  • Isoleringerne er REACH-kompatible og fri for sundhedsskadelige phthalater
  • Anti-magnetisk for at forhindre elektromagnetiske skader
  • Rustfrit stål af høj kvalitet: høj sejhed og meget god korrosionsbestandighed over for en lang række atmosfæriske miljøer og mange korroderende materialer
  • Fås også som et sæt (92 00 04)

Egenskab:

  • Design: vinklet 30
  • Spidsbredde (A): 1 mm
  • Spidsbredde (B): 1,3 mm
  • Version af pincetspids: Stump
  • Korrosionsbestandig: ja
  • Syrebestandighed: Meget god
  • ESD-testet: nej
  • VDE-testet: ja
  • Brancher: Elektronik til industrien
  • Magnetisk: Ikke-magnetiserbar (80%)
  • Adfærd: isoleret
  • Glat

Norm:

IEC 60900