Håndtag af plast

Art.-nr.: 916KG-04
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 916KG-04
EAN/GTIN 4000896046249
Producentnummer 916KG-04
L-nummer L60140 3760

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plasthåndtag
    til HAZET 771A-13∙ 16 ∙ 771-17 ∙ 771-19 ∙ 771-21 ∙ 772
    914-15 ∙ 914-18 916GK
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 0,04 kg
  • Til manuel betjening

Ansvarsfraskrivelse

forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.