• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkstattwagen ToolCar mit ComfortClose, Anzahl Schubladen: 6

Artikel-Nr.: 916302 6

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 40
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie Werkstattwagen ToolCar
Höhe 950 mm
Breite 720 mm
Tiefe 464 mm
Schubladen Nutzbreite 530 mm
Schubladen Nutztiefe 390 mm
Anzahl Schubladen 6
Gewicht 64 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 916302 6
Herstellernummer 916302 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT ComfortClose. Schubladen mit Selbsteinzug und Dämpfung.
Der Werkstattwagen ToolCar ist ausgestattet mit einer ABS-Ablage mit Fächern / Unterteilungen zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Dosen und Schraubendrehern.
Schubladenfronten und Wagenholme sind mit Stoßfängern aus PP verkleidet.
Bei Kollision vermindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:
je 60 mm Schublade 2 Schlitztrennwände,
je 120 mm Schublade 1 Schlitztrennwand.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit stahlblau RAL 5011.

Passende Produkte