• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Greb 379-010-2 uden låseindsats

Art.-nr.: 914180
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til værkstedsindretning fra produktionsår Medio 2000
Til værkstedsindretning til produktionsår Medio 2008
Materiale, forsænket greb Kunststof
Farve, forsænket greb antracit
Passer til Skabe med hængslede låger i produktgruppe 95
egnet til punktlås til 1-punkt- hhv. 3-punkt-lås
Låsepal (lås i skab), bredde 22 mm
Låsepal (lås i skab), længde 68 mm
Låsepal, centralt, bredde 16 mm
Låsepal, centralt, længde 55 mm
Låserigelvandring 90 grader
Stikmontering af indstikssæt kan foretages direkte ja
Mulighed for låseindsatsudskiftning ja
Mulighed for indbygning af HO-låsesystem-indsats ja
Leveres uden låseindsats ja
Produkttype Forsænket greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914180
EAN/GTIN 2050000977589
Producentnummer 501257 637790 0001
Producent/ansvarlig person DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Låsepal til 1-punkts- eller 3-punkts-lås, 68 mm lang, 55 / 22 mm bred, låseriglens vej 90°.
Forsænkede greb til DOM-låseindsatser fra produktionsår medio 2000 til medio 2008.

Passer til:

Maskinskabe nr. 947300 − 947805 (med dobbeltlåger), dør fra ekstra skab nr. 942950 og alle skabe med dobbeltlåger i produktgruppe 95.
Undtagelse:
Ikke til skuffe og skærmkabinet i computerskabe nr. 951100951635, (bøsning nr. 914203) og ikke til skabe med skydelåger i produktgruppe 95 (greb nr. 914170).

Leveringsomfang:

Greb komplet med låsepal. Bemærk: Låseindsatserne føres direkte ind i disse greb uden yderligere låsebeslag.