Uppovedin 379-010-2 ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Puoliväli 2000
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuoteen Puoliväli 2008
Uppovetimen materiaali muovi
Uppovetimen väri antrasiitti
sopii tuotteelle Pariovikaapit tuoteryhmästä 95
soveltuu yksittäissulkemiseen 1-piste- tai 3-pistelukitukseen
Lukituskielen (lukitus kaapissa) leveys 22 mm
Lukituskielen (lukitus kaapissa) pituus 68 mm
Lukituskielen keskileveys 16 mm
Lukituskielen keskipituus 55 mm
Lukituskahvan ulottuvuus 90 astetta
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Uppovedin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914180
EAN / GTIN 2050000977589
Valmistajan numero 501257 637790 0001

Kuvaus

Malli:

Lukituskieli 1-piste- tai 3-pistelukitukseen, pituus 68 mm, leveys 55/22 mm, lukituskielekkeen kulma 90°

Sopii:

Varastokaapit nro 947300 947805 − 942950 95 (pariovellinen), erilliskaappien nro 94 2950 ovet ja kaikki tuoteryhmän 95 pariovelliset kaapit.
Poikkeus:
Ei tietokonekaappien nro 951100951635 laatikoihin ja monitorikoteloon, (hylsy nro 914203) eikä tuoteryhmän 95 työntöovikaappeihin (uppovedin nro 914170).

Toimituksen sisältö:

Kahva, jossa myös lukituskieli. Huom: Näissä kahvoissa lukkosylinterit ohjataan suoraan sisään ilman muuta lukkoholkkia.