Modulklemmer

Art.-nr.: 90753
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 90753
EAN/GTIN 4020772090753
Producentnummer 90753
L-nummer L30100 33
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Modul klemmer, med drejelig base, svejselig udførelse.
Tandhjulet kan svejses på under vinkelposition. Lejebøsninger med gnidninger og hærdede lejebøsninger. Hærdede, slebne og permanent smurte bolte. Spændemøtrik på grebets arm for justerbar bevægelse.
Materiale: stål, bruneret. Støbt stål arm, poleret.

Egenskab:

  • Størrelse: 6
  • F1: 11,0kN
  • Vægt: 1600 g
  • Størrelse: 6
  • B2: 12
  • B4: 60
  • C: 36
  • C1: 36
  • C2: 18
  • C3: 20
  • F: 55
  • G: M10
  • H: 78
  • H1: 50
  • H2: 28,0
  • H3: 16
  • H4: 145
  • L: 105
  • R: 11
  • R1: 18,0
  • α: 200°
  • β: 70°
  • γ: 40°