2-vejs udblæsningspistol keglesæt 6 dele

Art.-nr.: 9040-4/6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 9040-4/6
EAN/GTIN 4000896263660
Producentnummer 9040-4/6
L-nummer L60330 103568
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Trykluftsrensning af tilstoppede eller snavsede ledninger/slanger, f.eks. brændstof-, aircondition- og AdBlue®-ledninger, hydraulikledninger, forrudevaskersystem og kølervæske

  • Tætning af udblæsning af ledninger, huller osv.
  • Kan tilpasses til udblæsningspistol 9040-4 og 9040LG-3/2
  • Løsning af fastsiddende tændspolepropper (trykluftblæsning)
  • Afmontering af stangtændspoler, f.eks. på 1,0 l ∙ 1,0 l TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ GTI ∙ CNG ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l-25 ∙ 30 ∙ 35 ∙ 40 ∙ 45 TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ CNG ∙ GTE ∙ Mild Hybrid ∙ e-Hybrid 1,6 l ∙ 1,6 l SRE ∙ MPI 2,0 l GTI-motorer
    AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q2 ∙ Q3
    CUPRA Formentor ∙ León
    SEAT Alhambra ∙ Arona ∙ Ateca ∙ Ibiza ∙ León ∙ Mii ∙ Tarraco ∙ Toledo
    ŠKODA Citigo ∙ Fabia ∙ Kamiq ∙ Karoq ∙ Kodiaq ∙ Octavia ∙ Rapid ∙ Scala ∙ Super ∙ Yeti
    VW Caddy ∙ Golf 6 → 8 ∙ Jetta 4 → 7 ∙ CC ∙ Passat B8 / Polo 5 → 6 ∙ Arteon ∙ Beetle ∙ Taigo ∙ Tiguan ∙ Touran ∙ T-Cross ∙ T-Roc ∙ Up! ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ T7
  • Tilslutningsgevind (udvendigt): 1 8″ PF 28
    (9,728 mm ⌀ / 0,907 mm stigning)
  • Antal værktøjer: 6

2-vejs blæsepistol 9040-4 ∙ 9040-41 ∙ 9040-42/3