Slagnøgle

Art.-nr.: 9021SR-1
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9021SR-1
EAN/GTIN 4000896218295
Producentnummer 9021SR-1
L-nummer L60140 5013
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Brug i snævre rum
  • Maksimal arbejdssikkerhed takket være reaktionsfri slagmekanisme
  • Skånsom mod leddene
  • Gummiskraldehoveddæksel beskytter mod stød og indtrængen af snavs
  • Ved manuel indtrækning med tilspændingsmomenter: 260 Nm
  • Højtydende dobbelt hammer hammer hammer hammer hammer hammer hammer mekanisme
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 93 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 9,84 m/s2
  • Højre/venstre rotation: Et-trins (højre/venstre)
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Output: Kvadratisk massiv 10 mm (3/8″)
  • Mål / længde: 158 mm
  • Nettovægt (kg): 0,67 kg
  • Maks. tilspændingsmoment: 68 Nm
  • Lydtryk (ved driftstryk): 82 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 500
  • Luftforbrug [l/min]: 68 l/min (1,1 l/sek.)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter