• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schlag-Ratschenschrauber ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 158 mm ∙ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk

Artikel-Nr.: 9021SR-1
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9021SR-1
EAN / GTIN 4000896218295
Herstellernummer 9021SR-1
L-Nummer L60140 5013
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Einsatz in beengten Bauräumen
  • Maximale Arbeitssicherheit durch reaktionsfreies Schlagwerk
  • Gelenkschonend
  • Gummi-Schutzhaube des Ratschenkopfes zum Schutz vor Stößen und Eindringen von Schmutz
  • Für Handnachzug mit Drehmomenten: 260 Nm
  • Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 9.84 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 158 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.67 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 68 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 82 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 500
  • Luftbedarf [l/min]: 68 l/min (1.1 l/sec)

Passende Produkte