Arbejdsvest uvex suXXeed blue/Night blue S

Art.-nr.: 8970809
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
Farvetone, blå Natblå
Serie uvex suXXeed
Producentbetegnelse uvex suXXeed
Farve blå
International størrelse, Herre S
Produkttype vest
Køn Herre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8970809
EAN/GTIN 4031101663784
Producentnummer 8970809
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex suXXeed-kollektionen går virkelig ind til sagens kerne: Sofistikeret funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der passer som hånd i handske. Denne konsistens er lige så populær hos kvinder som hos mænd. Og den beviser sit værd i industri og handel såvel som i fritiden. uvex suXXeed følger afslappet enhver brug og enhver bevægelse. En perfekt pasform - det er det, det hele handler om. Det er en uundværlig del af succeskonceptet. Pasform uden kompromis. Velegnet til fritiden.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Veste med en unik pasform
  • en brystlomme til højre med lynlås
  • en inderlomme til venstre med burre
  • to sidelommer med lynlås
  • certificeret i henhold til OEKO-TEX® Standard 100
  • tilgængelige størrelser: XS til 4XL
  • fås i farverne: natblå, grafit
  • Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Arbejdstøj
  • Produkttype Undertyper: nej
  • Produkttype Undertyper: Arbejdsvest
  • Køn: Herrer
  • Pasform: Taljeret snit
  • Størrelse: S