Delovni telovnik uvex suXXeed modra/noč modra s

Št. art.: 8970809
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
Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Nočno modra
Serija uvex suXXeed
Oznaka proizvajalca uvex suXXeed
Barva modra
Mednarodna velikost, Moški S
Vrsta izdelka brezrokavnik
Spol Moški

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8970809
EAN/GTIN 4031101663784
Številka proizvajalca 8970809
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Zbirka uvex suXXeed se resnično dotika bistva zadeve: Prefinjena funkcionalnost, športni dizajn, vznemirljivi barvni kontrasti, nenavadne kombinacije materialov in kroj, ki se prilega kot rokavica. Ta skladnost je enako priljubljena pri ženskah kot pri moških. Dokazuje se tako v industriji in trgovini kot tudi v prostem času. uvex suXXeed priložnostno sledi vsaki uporabi in vsakemu gibu. Popolno prileganje - za to gre. Je nepogrešljiv del koncepta uspeha. Prileganje brez kompromisov. Primeren za prosti čas.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Jopica z edinstvenim krojem
  • desni žep na prsih z zadrgo
  • Notranji levi žep z zapiranjem na kavelj in zanko
  • dva stranska žepa z zadrgo
  • certificirano po standardu OEKO-TEX® Standard 100
  • razpoložljive velikosti: XS do 4XL
  • na voljo v barvah: temno modra, grafitna
  • Material: 65 % poliestra, 35 % bombaža

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Delovna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: ne
  • Podtipi vrste izdelka: Delovni jopič
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Prilagojen kroj
  • Velikost: S