Beskrivelse:
Med de BEDSTE universalbørster fra Tyrolit kan du udføre arbejde som fjernelse af rust, maling og lak samt afgratning på den hurtigst mulige tid. Derudover giver dette universalværktøj de bedste resultater til rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling på ikke-jernholdige metaller takket være messingtråd af høj kvalitet. Produktet scorer med lang levetid og komfortabel håndtering.
Egenskab:
- Form: 90 TIMERS DW HÅNDBØRSTER MED VÆGT LEDNING
- Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 4 række(r)
- Mål (L x B x H): 290 x 32 x 25 mm
- Diameter: 290 mm
- Tykkelse: 32 mm
- Hul: 140 mm
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Udstyret med høj kvalitet bøgetræ håndtag
- Tråd af messing giver de bedste resultater på emner af ikke-jernholdige metaller
Anvendelse:
- Til bearbejdning af ikke-jernholdige metaller
- Ideel til afgratning, rengøring af svejsninger og rengøring af overflader