Induktionsforvarmer

Art.-nr.: 883965
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænding 230 V
Effekt 3,7 kW
Indvendig emne-⌀ fra 20 mm
Udvendig emne-⌀ op til 400 mm
Maks. emnevægt 80 kg
Temperaturreguleringsområde 20 °C - 250 °C
Længde 420 mm
Bredde 280 mm
Højde 345 mm
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Induktionsvarmeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 883965
EAN/GTIN 2050001919236
Producentnummer 110.1307

Betegnelse

Udførelse:

Den kompakte simatherm® induktionsvarmer til rullelejer og andre ringformede metaldele til borediametre fra 20 til 310 mm. Med timer- og temperaturautomatikken kan rullelejer og andre ringformede metaldele forvarmes til de producentforeskrevne 110 °C. Utrolig kompakt konstruktion – vejer kun 17 kg inklusive 3 støttefag. Mulighed for fjernbetjening fra mobile enheder via Bluetooth (kun med den gratis app „World of Maintenance”)

Anvendelse:

Hurtig og præcis opvarmning af rullelejer, tandhjul, bøsninger etc. Til skånsom og sikker montering på aksler, tappe etc.

Leveringsomfang:

Forvarmer, 3 støttefag, temperatursonde og varmebeskyttelseshandsker.